Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Roda de Lixa Mini Haste 1/4 G 50 80 mm
Wurth

Roda de Lixa Mini Haste 1/4 G 50 80 mm

Cód: 0672913037 · EAN: 4061975964458 · Un: UN

RODA DE LIXA MINI 80X30MM HASTE 1/4 G50

Em estoque
R$ 32,06
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto

Roda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:

- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;
- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.

Aplicações:

- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;
- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;
- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;
- Acabamento na parte interna de tubos.

Modo de usar:

- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;
- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;
- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.

Principais Vantagens:

- ;
- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;
- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;
- Grande capacidade de remoção de material.

Família: 01.08.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975964458 | Busca: 7891799463953 | Busca: Lixa para Furadeira

Código interno0672913037
SKU0672913037
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,146 kg
Altura8,0 cm
Largura8,5 cm
Comprimento11,0 cm
Largura80 mm
GRÃO50
GRÃO: 50 | LARGURA: 80 mm | Diâmetro: 80mm | Sinônimo: Lixa para Furadeira | Haste: 1/4" | Produtos Associados: Disco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras | Altura da Útil: 30mm | Garantia: 3 Meses | Composição: Unitário | Grão: G50

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Flap 115mm Fibra F90 G 80
Wurth
Disco Flap 115mm Fibra F90 G 80
Cód: 0579400080
R$46,75
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Fluido de Corte para Aço Inox 500ml
Wurth
Fluido de Corte para Aço Inox 500ml
Cód: 0893050112
R$136,96
5x de R$ 27,39 sem juros
Em estoque
Ativador para Cianoacrilato 200ml
Wurth
Ativador para Cianoacrilato 200ml
Cód: 0893301201
R$34,22
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Cód: 0893900300
R$146,58
5x de R$ 29,32 sem juros
Em estoque
-12% Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Wurth
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Cód: 3875650045
R$ 62,60
R$54,90
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,45 sem juros
Em estoque