Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Saca Polia Articulado 3 ARTICULADO 90MM 3T
Wurth

Saca Polia Articulado 3 ARTICULADO 90MM 3T

Cód: 0714523091 · EAN: 4024835926232 · Un: UN

SACA POLIA 3 GARRAS ARTICULADO 90MM 3T

Em estoque
R$ 938,48
em até 5x de R$ 187,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos. Características:

- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado fabricado em aço carbono temperado;
- Garras articuladas;
- Pontas duplas estreita ou larga.

Modo de usar:

- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.

Principais Vantagens:

- Resistente a deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas.

Família: 08.08.1960
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4024835926232

Código interno0714523091
SKU0714523091
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,942 kg
Altura10,5 cm
Largura14,3 cm
Comprimento19,0 cm
Modelo3 ARTICULADO 90MM 3T
MODELO: 3 ARTICULADO 90MM 3T | Carga Máxima: 3T | Comprimento Total: 125mm | Eixo Roscado: M14 x 1,5 | Garras: 3 | Material: Aço Forjado | Medida: 90mm | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Roda de Lixa para Polimento 30 mm
Wurth
Roda de Lixa para Polimento 30 mm
Cód: 0672956030
R$15,51
Em estoque
Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 5 Peças JG 5
Wurth
Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 5 Peças JG 5
Cód: 0695684353
R$260,02
5x de R$ 52,00 sem juros
Em estoque
Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 6 Peças
Wurth
Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 6 Peças
Cód: 0695684540
R$337,81
5x de R$ 67,56 sem juros
Em estoque
Veda Flange W815 50g
Wurth
Veda Flange W815 50g
Cód: 0892300223
R$126,22
5x de R$ 25,24 sem juros
Em estoque
Touca Descartável
Wurth
Touca Descartável
Cód: 0899029025
R$23,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque