Wurth
Soquete Universal Encaixe 3/8"
Cód: 0714121907 · EAN: 7891799195328 · Un: UN
SOQUETE UNIVERSAL ENCAIXE 3/8
Em estoque
R$ 469,92
em até 5x de R$ 93,98 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Soquete universal desenvolvido para operações de aperto e desaperto de diversos elementos de fixação como parafusos sextavados, parafusos quadrados, parafusos TX externo, ganchos tipo escápula, porcas sextavadas, porcas borboletas, entre outros. Substitui soquetes, chaves combinadas, estrelas e fixas, várias ferramentas em um único soquete.
Características:
- Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4" à 3/4");
- Atende aos elementos fixação com medidas de M4 até M12;
- Encaixe 3/8";
- Possui 54 pinos de aço com efeito mola;
- Capacidade de torque de até 18 Kgf/m².
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o soquete universal em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar o soquete universal em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque;
- Nunca exceder a capacidade de torque do soquete.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Diversas ferramentas em um único soquete;
- Economia de tempo e espaço;
- Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4" à 3/4").
Soquete universal desenvolvido para operações de aperto e desaperto de diversos elementos de fixação como parafusos sextavados, parafusos quadrados, parafusos TX externo, ganchos tipo escápula, porcas sextavadas, porcas borboletas, entre outros. Substitui soquetes, chaves combinadas, estrelas e fixas, várias ferramentas em um único soquete.
Características:
- Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4" à 3/4");
- Atende aos elementos fixação com medidas de M4 até M12;
- Encaixe 3/8";
- Possui 54 pinos de aço com efeito mola;
- Capacidade de torque de até 18 Kgf/m².
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o soquete universal em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar o soquete universal em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque;
- Nunca exceder a capacidade de torque do soquete.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Diversas ferramentas em um único soquete;
- Economia de tempo e espaço;
- Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4" à 3/4").
Referências: Busca: 7891799195328
| Código interno | 0714121907 |
| SKU | 0714121907 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,140 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4" à 3/4") | Capacidade: Medidas de M4 até M12 | Encaixe: 3/8" | Produtos Associados: Chave catraca; Chave philips e fenda; Adaptador 3/8" para ½"; Rost Off | Torque Máximo: 18 Kgf/m² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo Extrator de Parafuso Quebrado com
Cód: 069014
R$1.199,64
5x de R$ 239,93 sem juros
Em estoque
Wurth
Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g
Cód: 0893102125
R$59,05
2x de R$ 29,53 sem juros
Em estoque

