Wurth
Suporte para Lixadeira Orbital Soft Disc Gan-Fel Macio 150mm
Cód: 3899700322 · EAN: 7891799310783 · Un: UN
SOFT DISC INTERFACE
Em estoque
R$ 36,61
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte para lixadeira Orbital de uso universal. Adaptável a todas as lixadeiras roto-orbitais de até 150 mm.
Características
- Com uma estrutura que apresenta 7 furos, sendo 6 laterais e um central, para melhor aspiração das partículas removidas e adaptação de todos os modelos de lixa;
- Elevada flexibilidade que possibilita a conformação do disco em superfícies irregulares;
- Produz pouco empastamento (acúmulo excessivo de resíduos na superfície), proporcionando ganho de tempo e economia;
- Melhor aspiração de poeiras.
Aplicações:
- Utilizado para fixação de discos de lixa para acabamento de diversas superfícies, utilizados durante o processo de preparação para pintura e polimento.
Principais Vantagens:
- Bom acabamento;
- Reduz empastamento da lixa;
- Elevada flexibilidade.
Suporte para lixadeira Orbital de uso universal. Adaptável a todas as lixadeiras roto-orbitais de até 150 mm.
Características
- Com uma estrutura que apresenta 7 furos, sendo 6 laterais e um central, para melhor aspiração das partículas removidas e adaptação de todos os modelos de lixa;
- Elevada flexibilidade que possibilita a conformação do disco em superfícies irregulares;
- Produz pouco empastamento (acúmulo excessivo de resíduos na superfície), proporcionando ganho de tempo e economia;
- Melhor aspiração de poeiras.
Aplicações:
- Utilizado para fixação de discos de lixa para acabamento de diversas superfícies, utilizados durante o processo de preparação para pintura e polimento.
Principais Vantagens:
- Bom acabamento;
- Reduz empastamento da lixa;
- Elevada flexibilidade.
Referências: Busca: 7891799310783
| Código interno | 3899700322 |
| SKU | 3899700322 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Lixadeira Orbital | Compatibilidade: Lixadeira Orbital; Disco cerâmico; Polidores; EPI's | Diâmetro: 150mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Cód: 0585380115
R$66,41
2x de R$ 33,21 sem juros
Em estoque
Wurth
Óculos de Segurança Ampla Visão Spider
Cód: 0899102150
R$51,55
2x de R$ 25,78 sem juros
Em estoque


