Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Fitas · 12 produto(s)
FITA ADESIVA FELTRO LÃ ´10M
Wurth
FITA ADESIVA FELTRO LÃ ´10M
3 opções disponíveis
R$ 20,18 até R$ 33,65
Em estoque
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO X5M
Wurth
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO X5M
2 opções disponíveis
R$ 21,30 até R$ 28,47
Em estoque
FITA ANTI-RUIDO PVC X5M
Wurth
FITA ANTI-RUIDO PVC X5M
3 opções disponíveis
R$ 21,30 até R$ 48,15
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm
3 opções disponíveis
R$ 56,01 até R$ 140,07
Em estoque
FITA VEDA ROSCA 18MMX
Wurth
FITA VEDA ROSCA 18MMX
2 opções disponíveis
R$ 8,68 até R$ 27,28
Indisponível
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Wurth
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Cód: 3875650045
R$71,55
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 35,78 sem juros
Em estoque
Fita Adesiva de Tecido de Algodão Impermeável 19mm x 20m
Wurth
Fita Adesiva de Tecido de Algodão Impermeável 19mm x 20m
Cód: 387219 20
R$89,31
3x de R$ 29,77 sem juros
Em estoque
Fita Crepe Uso Geral
Wurth
Fita Crepe Uso Geral
2 opções disponíveis
R$ 11,04 até R$ 30,89
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente
Wurth
Fita Dupla Face Transparente
6 opções disponíveis
R$ 64,57 até R$ 175,56
Em estoque
Fita Isolante Liquida 250ml
Wurth
Fita Isolante Liquida 250ml
Cód: 389027 250
R$233,59
9x de R$ 25,95 sem juros
Em estoque
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Wurth
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Cód: 0893880101
R$8,09
Em estoque
SILVER TAPE 50 mm
Wurth
SILVER TAPE 50 mm
2 opções disponíveis
R$ 25,59 até R$ 138,61
Em estoque